Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-13/16 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.4800 po
- Longueur carrée9/16 po
- Longueur du filetage1-13/16 po
- Taille du filetage5/8-18 po
Détails
- ChambreBas
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.