Motion
74455593

Made in USA
74455593

7/8-9 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2-3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11703337
N° MFR74455593
Prix10.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74455593

7/8-9 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2-3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11703337
N° MFR74455593

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-5/16 po
  • Longueur
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    7/8-9 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74455593 74455593 7/8-9X2-3/4 GR8 ZP FUL
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.