Motion
74693615

Made in USA
74693615

1/2-10, Filetage à gauche, Longueur de filetage de 2-9/16 po, Taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure en spirale, Longueur totale de 5 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour fiche
N° D’ARTICLE MI11703465
N° MFR74693615
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74693615

1/2-10, Filetage à gauche, Longueur de filetage de 2-9/16 po, Taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure en spirale, Longueur totale de 5 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour fiche
N° D’ARTICLE MI11703465
N° MFR74693615
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.3670 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Longueur carrée
    7/16 po
  • Longueur du filetage
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    1/2-10 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2G
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main gauche
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tandem
    Tandem,Oui
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Profil de filetage
    Acme

Aperçu

Description du fabricant
74693615 74693615 1/2-10X5" NA2G 4FL HSS