Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.2200 po
- Longueur carrée9/32 po
- Longueur du filetage15/16 po
- Taille du filetageNo 12-36 dans
Détails
- ChambreBas
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNS
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.Lustre offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.