Motion
74876087

Made in USA
74876087

1-5/8 - 12 UNS H6 6-Flute Taraud à main standard droit en acier à grande vitesse et finition brillante, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5 po, longueur de filetage 3-3/16 po, diam. de tige 1.305 po
N° D’ARTICLE MI11703755
N° MFR74876087
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74876087

1-5/8 - 12 UNS H6 6-Flute Taraud à main standard droit en acier à grande vitesse et finition brillante, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5 po, longueur de filetage 3-3/16 po, diam. de tige 1.305 po
N° D’ARTICLE MI11703755
N° MFR74876087
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    1.3050 po
  • Longueur carrée
    1-1/8 po
  • Longueur du filetage
    3-3/16 po
  • Taille du filetage
    1-5/8 - 12 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H6
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74876087 74876087 1-5/8-12 GH6 SPÉC SHS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.