Motion
74876186

Made in USA
74876186

1-5/8 - 18 UNEF H5 6-Flute Tôle à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, Filetage à droite, OAL 5 po
N° D’ARTICLE MI11703759
N° MFR74876186
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74876186

1-5/8 - 18 UNEF H5 6-Flute Tôle à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, Filetage à droite, OAL 5 po
N° D’ARTICLE MI11703759
N° MFR74876186
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    1-5/8 - 18 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H5
  • Norme de filetage
    UNEF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74876186 74876186 1-5/8-18 GH5 SPÉC SHS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good