Motion
75011189

Made in USA
75011189

5/16-18 UNC H3 4-Flute Taraud manuel à cannelures droites en carbure massif, finition brillante, chanfrein de bouchon, filetage à droite, 2-23/32 po LTOT, longueur de filetage 1-1/8 po, diamètre de tige 0.318 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703879
N° MFR75011189
Prix344.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75011189

5/16-18 UNC H3 4-Flute Taraud manuel à cannelures droites en carbure massif, finition brillante, chanfrein de bouchon, filetage à droite, 2-23/32 po LTOT, longueur de filetage 1-1/8 po, diamètre de tige 0.318 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703879
N° MFR75011189

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix344.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.3180 po
  • Longueur carrée
    3/8 po
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
75011189 75011189 5/16-18 H3 MANCHE DE CARBES P
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.Les chanfreins de raccordement sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont des filetages de 3 à 5 .Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l'acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté