Motion
76558428

Made in USA
76558428

Perceuse à foret à embout en carbure 45/64 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, AIO 7-5/8 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11704426
N° MFR76558428
Prix275.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76558428

Perceuse à foret à embout en carbure 45/64 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, AIO 7-5/8 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11704426
N° MFR76558428

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix275.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    45/64 po
  • Longueur de cannelure
    5-5/8 po
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    45/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    -0.0012 à 0.0000 po
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    2601
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
76558428 76558428 45/64" 135D SPLIT PT R
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon