Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille0.4219 po
- Cannelure Longueur3-15/16 po
- Global Longueur6 po
- Diamètre de la tige27/64 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de Cannelures2
- Point Angle135
- Type de pointPoint de division
- Série2610
- Tige TypeDroit
- SpécificationNAS
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web