Motion
77927325

Made in USA
77927325

Épaule Diam 3/16 po x 5/8 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaule Torx; acier inoxydable 300 avec écusson de verrouillage en nylon, non revêtu, tête Diam 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11704782
N° MFR77927325
Prix5.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
77927325

Épaule Diam 3/16 po x 5/8 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaule Torx; acier inoxydable 300 avec écusson de verrouillage en nylon, non revêtu, tête Diam 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11704782
N° MFR77927325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/16 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Taille de l’entraînement Torx
    T25

Détails

  • Type de lecteur
    Torx
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable avec pièce de fixation en nylon
  • Qualité du matériel
    300
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
77927325 77927325 3/16X5/8 8-32 TH SHLDR
  • Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom d’attaches à entraînement en étoile. Ils ont un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de l’attache.