Motion
78113412

Made in USA
78113412

Diam de 5/8 po, 90° angle de dent, 41 TPI, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705166
N° MFR78113412
Prix35.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78113412

Diam de 5/8 po, 90° angle de dent, 41 TPI, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705166
N° MFR78113412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    5/8 po
  • Pas
    41 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    GK
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    81
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78113412 78113412 DROIT 41TPI É.-U. SSS
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté