Motion
78649928

Made in USA
78649928

Tuyau de 4 po, diam. de 5-13/16 po x 1/8 po d’épaisseur, bride de réservoir avec pilote; pour tuyau fileté, trou pilote de 4-23/32 po, hauteur totale de 1-7/32 po, diam. supérieur de 4-15/16 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11705808
N° MFR78649928
Prix39.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78649928

Tuyau de 4 po, diam. de 5-13/16 po x 1/8 po d’épaisseur, bride de réservoir avec pilote; pour tuyau fileté, trou pilote de 4-23/32 po, hauteur totale de 1-7/32 po, diam. supérieur de 4-15/16 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11705808
N° MFR78649928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    5-13/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1/8 po
  • Hauteur totale
    1-7/32 po
  • Diamètre du trou pilote
    4-23/32 po
  • Épaisseur du pilote
    3/16 po
  • Taille du filetage du tuyau
    4 po
  • Diamètre supérieur
    4-15/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    avec pilote

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 4 NPT DE RÉSERVOIR 78649928 78649928 -W/PI