Motion
78649944

Made in USA
78649944

Tuyau 3/8 po, diam. 1-1/4 po x 1/8 po d’épaisseur, bride de réservoir sans pilote; pour tuyau fileté, hauteur hors tout 3/8 po, diam. inférieur 15/16 po, diam. supérieur 27/32 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11705810
N° MFR78649944
Prix7.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78649944

Tuyau 3/8 po, diam. 1-1/4 po x 1/8 po d’épaisseur, bride de réservoir sans pilote; pour tuyau fileté, hauteur hors tout 3/8 po, diam. inférieur 15/16 po, diam. supérieur 27/32 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11705810
N° MFR78649944

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre inférieur au-dessus de la bride
    15/16 po
  • Diamètre de la bride
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la bride
    1/8 po
  • Hauteur totale
    3/8 po
  • Taille du filetage du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre supérieur
    27/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    sans pilote

Aperçu

Description du fabricant
78649944 78649944 3/8 NPT BRIDE DE RÉSERVOIR-avec