Motion
78810363

Made in USA
78810363

Diam de 9/16 po, 3 cannelures, tige conique Morse, contre-alésage interchangeable Pilot - 4-5/16 po OAL, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705952
N° MFR78810363
Prix299.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78810363

Diam de 9/16 po, 3 cannelures, tige conique Morse, contre-alésage interchangeable Pilot - 4-5/16 po OAL, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705952
N° MFR78810363

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix299.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    9/16 po
  • Longueur totale
    4-5/16 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/16 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application
    Fonte, composites, métaux non ferreux, non métalliques, plastiques
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Désignation de tige conique
    1MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
78810363 78810363 USA 9/16 VOITURE.TPD.T.S.C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.