Motion
78811247

Made in USA
78811247

Diam de 1-3/8 po, 4 cannelures, tige conique Morse, contre-alésage interchangeable Pilot - 6-5/8 po OAL, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705965
N° MFR78811247
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78811247

Diam de 1-3/8 po, 4 cannelures, tige conique Morse, contre-alésage interchangeable Pilot - 6-5/8 po OAL, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705965
N° MFR78811247
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/8 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application
    Fonte, composites, métaux non ferreux, non métalliques, plastiques
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    4
  • Désignation de tige conique
    3MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
78811247 78811247 É.-U. 1 3/8 CAR.TPD.T.S.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.