Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale du matériau0.0800 po
- Épaisseur minimale du matériau0.0700 po
- Taille de la visM5x0.80
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Système de mesureMétrique
- TypeG Dispositif de retenue d'écrou
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.