Motion
79458741

Made in USA
79458741

1-14 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3-1/2 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11706114
N° MFR79458741
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79458741

1-14 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3-1/2 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11706114
N° MFR79458741
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-14 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79458741 79458741 1-14X3-1/2 GR5 PIÈCE ZP
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.