Motion
79459665

Made in USA
79459665

5/8-11 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 6-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11706156
N° MFR79459665
Prix3.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79459665

5/8-11 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 6-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11706156
N° MFR79459665

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79459665 79459665 5/8-11X6-1/2 GR5 ZP PA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good