Motion
79748059

Made in USA
79748059

16 x 25 x 1 po, MERV 8, 30 à 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique avec protection antimicrobienne, Cadre de planche pour boissons, 300 pi/min max., 840 pi3/min, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11706318
N° MFR79748059
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79748059

16 x 25 x 1 po, MERV 8, 30 à 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique avec protection antimicrobienne, Cadre de planche pour boissons, 300 pi/min max., 840 pi3/min, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11706318
N° MFR79748059
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    15-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    16 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    840
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.26 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique antimicrobien
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    30-35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
79748059 79748059 16X25X1 RESTRICT D’ODEUR
  • Antimicrobien