Motion
80803323

Made in USA
80803323

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11706479
N° MFR80803323
Prix37.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80803323

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11706479
N° MFR80803323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    23-1/2 po
  • Largeur réelle
    29-1/2 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    24 po
  • Largeur totale nominale
    30 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1500
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    10
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
80803323 80803323 24X30X1 HAUTE CAPUCHON SIMPLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif