Motion
81121410

Made in USA
81121410

24 x 24 x 12", MERV 14, 95% Efficacité, Microfibre de verre à filtre à air Mini-Pleat V-Bank, Cadre en plastique, 500 FPM max., 2,000 pi3/min, Grande capacité, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11706491
N° MFR81121410
Prix475.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81121410

24 x 24 x 12", MERV 14, 95% Efficacité, Microfibre de verre à filtre à air Mini-Pleat V-Bank, Cadre en plastique, 500 FPM max., 2,000 pi3/min, Grande capacité, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11706491
N° MFR81121410

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix475.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    23-3/8 po, 23.380 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po, 23.380 po
  • Cote MERV
    14
  • Hauteur totale nominale
    24 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    11-1/2 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    2000
  • Type de filtre
    Mini plis V-Bank
  • Résistance finale à pi/min
    2 po
  • Matériau du cadre
    Plastique
  • Résistance initiale à pi/min
    0.39 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Microfibre de verre
  • Profondeur totale nominale
    12 po
  • Efficacité de la capture des particules
    95
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
81121410 81121410 24X24X12 FP95 % VBANK M
  • Mini plis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif