Motion
82078809

Made in USA
82078809

Alésoir à mandrin à cannelure 6 de 0.788 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2-1/2 po de longueur, OAL 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707124
N° MFR82078809
Prix144.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82078809

Alésoir à mandrin à cannelure 6 de 0.788 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2-1/2 po de longueur, OAL 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707124
N° MFR82078809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.7880 po

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
82078809 82078809 .788 BORDURE DE CARBURE RE
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.