Motion
82272063

Made in USA
82272063

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 2-56 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur 3/16 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11707136
N° MFR82272063
Prix1.18 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82272063

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 2-56 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur 3/16 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11707136
N° MFR82272063

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.18 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    7/64in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M3x0.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    16995-1d
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
82272063 82272063 2-56 X 3/16 po18-8 SS MI
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.