Motion
82428848

Made in USA
82428848

Endos adhésif en feuille de silicone rouge orange 12 po x 12 po x 1/16 po, 35 à 45 Shore A, résistance à la traction de 650 psi, -60 à 600 °F
N° D’ARTICLE MI11707272
N° MFR82428848
Prix177.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82428848

Endos adhésif en feuille de silicone rouge orange 12 po x 12 po x 1/16 po, 35 à 45 Shore A, résistance à la traction de 650 psi, -60 à 600 °F
N° D’ARTICLE MI11707272
N° MFR82428848

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix177.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    650
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif
  • Couleur
    Orange-Rouge
  • Duromètre Shore A
    35 - 45
  • Matériel
    Silicone
  • Température maximale
    600.000 °F
  • Température minimale
    -60.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
82428848 82428848 1/16 poX12 poX12 po 40D HAUT T