Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre3/4 po
- Diamètre de la lame2-3/4 po
Détails
- Type de connexionArborescence
- CaractéristiquesMise à la terre concave
- MatérielCarbure solide
- Nombre de dents72
- Configuration de la dentDroit
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.