Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre3/8 po
- Diamètre de la lame1 po
- Épaisseur de la lame0.0320 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure solide
- Nombre de dents98
Aperçu
Description du fabricant
83290320 83290320 1 x 0,032 X 3/8 SOL É.-U.
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.