Motion
83297127

Made in USA
83297127

Épaisseur de lame de 3 po Diam x 0.012 po, diam. trou d’arbre de 1 po, 280 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707504
N° MFR83297127
Prix548.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83297127

Épaisseur de lame de 3 po Diam x 0.012 po, diam. trou d’arbre de 1 po, 280 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707504
N° MFR83297127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix548.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    3 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0120 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    280

Aperçu

Description du fabricant
83297127 83297127 3X.012X1 280T SOL É.-U.
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.