Motion
83306761

Made in USA
83306761

Épaisseur de lame de 6 po Diam x 0.076 po, diam. trou d’arbre de 1 po, 260 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707556
N° MFR83306761
Prix1,264.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83306761

Épaisseur de lame de 6 po Diam x 0.076 po, diam. trou d’arbre de 1 po, 260 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707556
N° MFR83306761

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,264.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    6 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0760 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    260

Aperçu

Description du fabricant
83306761 83306761 6 x 0,076 X 1 USA SOL.C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.