Motion
83830539

Made in USA
83830539

Bande spiralée enduite d’oxyde d’aluminium à grain 80 ; Diam 5/8 po x 6 po de largeur, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI11707601
N° MFR83830539
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83830539

Bande spiralée enduite d’oxyde d’aluminium à grain 80 ; Diam 5/8 po x 6 po de largeur, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI11707601
N° MFR83830539

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    5/8 po
  • Largeur de bande
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80

Aperçu

Description du fabricant
83830539 83830539 5/8X6 80G TISSU A/O SP
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.