Motion
83830752

Made in USA
83830752

Bande spiralée enduite d’oxyde d’aluminium à grain 36 ; Diam 1-1/2 po x 9 po de largeur, très grossière
N° D’ARTICLE MI11707619
N° MFR83830752
Prix10.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83830752

Bande spiralée enduite d’oxyde d’aluminium à grain 36 ; Diam 1-1/2 po x 9 po de largeur, très grossière
N° D’ARTICLE MI11707619
N° MFR83830752

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-1/2 po
  • Largeur de bande
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36

Aperçu

Description du fabricant
83830752 83830752 1-1/2X9 36G TISSU A/O
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.