Motion
85094563

Made in USA
85094563

Filtre de panneau plissé - MERV : 13, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11707738
N° MFR85094563
Prix53.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85094563

Filtre de panneau plissé - MERV : 13, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11707738
N° MFR85094563

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    19-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    13
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1400
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.29 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    13
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    80-85
  • Plis par pied carré
    10
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
85094563 85094563 VERT 13 20X20X2 MULTI
  • Obtient des points LEED