Motion
85510188

Made in USA
85510188

Arbre rond - acier, diamètre de 0.8750 po, longueur totale de 36.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707951
N° MFR85510188
Prix133.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510188

Arbre rond - acier, diamètre de 0.8750 po, longueur totale de 36.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707951
N° MFR85510188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix133.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po
  • Taille de la clé
    3/16
  • Longueur
    36 po
  • Nominal Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur totale
    36.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510188 85510188 7/8 X 36 PO CLÉ 1018 STL