Motion
85510584

Made in USA
85510584

Arbre rond - acier, diamètre de 1.2500 po, longueur totale de 72.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707991
N° MFR85510584
Prix564.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510584

Arbre rond - acier, diamètre de 1.2500 po, longueur totale de 72.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707991
N° MFR85510584

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix564.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.2500 po
  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    72 po
  • Nominal Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur totale
    72.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510584 85510584 1-1/4 X 72 PO GP1045 CLÉ