Motion
85725125

Made in USA
85725125

1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11708237
N° MFR85725125
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85725125

1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11708237
N° MFR85725125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85725125 85725125 1/4-28 X 1 1/4 HX HD C
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.