Motion
86318284

Made in USA
86318284

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11708604
N° MFR86318284
Prix38.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86318284

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11708604
N° MFR86318284

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    24-3/8 po
  • Largeur réelle
    28-3/8 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    25 po
  • Largeur totale nominale
    29 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    3150
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    10
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
86318284 86318284 25X29X4 HAUTE CAPUCHON SIMPLE