Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale1/8in
- Diamètre de l’épaulement1/4 po
- Longueur de l’épaule5/8 po
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Fixation standardMIL-S-21472; QQ-P-35
- Revêtement de finitionPassivé
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303, 18-8
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.