Motion
87915211

Made in USA
87915211

3/8-16 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11708990
N° MFR87915211
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87915211

3/8-16 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11708990
N° MFR87915211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
87915211 87915211 3/8-16X2 DE QUALITÉ 5 ZINC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.