Motion
88231832

Made in USA
88231832

Goupille de précision à goupille en acier inoxydable 416 de 1/4 po Diam x 1 po de longueur - fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709242
N° MFR88231832
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88231832

Goupille de précision à goupille en acier inoxydable 416 de 1/4 po Diam x 1 po de longueur - fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709242
N° MFR88231832
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur de la goupille
    1 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    2 biseauté
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Grade
    416
  • Dureté
    C 36-42
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
88231832 88231832 1/4X1 416 BROCHE DE PORTE SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.