Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la broche1/4 po
- Longueur de la goupille2 po
Détails
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin2 biseauté
- Revêtement de finitionPassivé
- Grade416
- DuretéC 36-42
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsPrécision
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.