Motion
88232046

Made in USA
88232046

Goupille de précision en acier inoxydable 416 , longueur de goupille 5/16 po Diam x 1-1/2 po, fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709263
N° MFR88232046
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88232046

Goupille de précision en acier inoxydable 416 , longueur de goupille 5/16 po Diam x 1-1/2 po, fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709263
N° MFR88232046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur de la goupille
    1-1/2 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    2 biseauté
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Grade
    416
  • Dureté
    C 36-42
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
88232046 88232046 5/16X1-1/2 416 SS DOWE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.