Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la broche3/8 po
- Longueur de la goupille1-3/8 po
Details
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin2 biseauté
- Revêtement de finitionPassivé
- Grade416
- DuretéC 36-42
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsPrécision
Aperçu
Description du fabricant
ROUE SS 88232194 88232194 3/8X1-3/8 416
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.