Motion
88548839

Made in USA
88548839

3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11709357
N° MFR88548839
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88548839

3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11709357
N° MFR88548839

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88548839 88548839 3/8-16X1" 5/PQT GR5 HEX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.