Motion
89813067

Made in USA
89813067

3 pi de long x 2 po de large, capacité du panier de 9,600 lb, capacité verticale de 9,600 lb, 2 plis, élingue en nylon, capacité du collier ras du cou de 7,680 lb
N° D’ARTICLE MI11709785
N° MFR89813067
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
89813067

3 pi de long x 2 po de large, capacité du panier de 9,600 lb, capacité verticale de 9,600 lb, 2 plis, élingue en nylon, capacité du collier ras du cou de 7,680 lb
N° D’ARTICLE MI11709785
N° MFR89813067
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    19,200 lb
  • Capacité du collier
    7,680 lb
  • Capacité de charge
    9,600 lb
  • Matériel
    Nylon
  • Pli
    2
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    9,600 lb
  • Type de sangle Web
    Infini

Aperçu

Description du fabricant
89813067 89813067 2" SANS FIN 2 PLY-3' NY