Motion
91829689

Made in USA
91829689

Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type S de 3 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11709960
N° MFR91829689
Prix18.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
91829689

Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type S de 3 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11709960
N° MFR91829689

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    20,000

Aperçu

Description du fabricant
CHANGEMENT RAPIDE DE TYPE S DE 91829689 91829689 3 PO