Motion
91855106

Made in USA
91855106

Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type S de 4 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 15,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11709964
N° MFR91855106
Prix28.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
91855106

Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type S de 4 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 15,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11709964
N° MFR91855106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    2 po

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    15,000

Aperçu

Description du fabricant
TYPES 91855106 91855106 4 PO-S AVEC RELATION QU