Motion
93037083

Made in USA
93037083

N° 2-56 UNC, OAL 1/4 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier inoxydable 303 , clé 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11710423
N° MFR93037083
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93037083

N° 2-56 UNC, OAL 1/4 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier inoxydable 303 , clé 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11710423
N° MFR93037083

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.0350 po
  • Longueur
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 2-56 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    MIL-FF-S-200
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
93037083 93037083 2-56X1/4 COUPE PT SS MI
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.