Motion
93113355

Made in USA
93113355

Disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium Diam 6 po, grain 220 ; très fin, enduit, endos en papier de poids C,
N° D’ARTICLE MI11710475
N° MFR93113355
Prix0.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93113355

Disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium Diam 6 po, grain 220 ; très fin, enduit, endos en papier de poids C,
N° D’ARTICLE MI11710475
N° MFR93113355

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Diamètre du disque
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur du disque
    Or
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220
  • Nombre de trous d’aspiration
    6

Aperçu

Description du fabricant
93113355 93113355 6 po 220GR A/O AVEC TROUS 6
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.