Motion
WM-3-VP
Chapeau de Ranger léger olive 8936 L/TG avec panneaux en maille
N° D’ARTICLE MI11710851
N° MFRWM-3-VP
Prix33.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chapeau de Ranger léger olive 8936 L/TG avec panneaux en maille
N° D’ARTICLE MI11710851
N° MFRWM-3-VP
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
Votre prix33.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Olive
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Chapeau de Ranger léger olive 8936 L/TG avec panneaux en maille
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 chapeau
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Absorptive
  • CUP_NON
    720476126034

Aperçu

Description du fabricant
RANGER LÉGER 12603 CHILL-ITS 8936
  • Le chapeau Ranger Chill-Its® 8936 offre un abat-jour léger et respirant pour la tête et le visage pour travailler au soleil. Ce chapeau de soleil est certifié FPS 50+ pour la protection contre les rayons UV nocifs et est doté d’un large bord qui peut être porté en bas ou à bouton-pression. Les ouvertures d’aération latérales en filet maximisent la circulation de l’air, et un bandeau absorbant évacuant l’humidité empêche la sueur de pénétrer dans les yeux pour garder les travailleurs au frais et confortables. Comprend une mentonnière à cordon de serrage détachable et un cordon de serrage réglable à l’arrière pour un ajustement sûr et sur mesure. Ce chapeau de protection solaire est offert en deux tailles (P/M, G/TG) pour s’adapter à une variété de tailles de visage et de tête. Idéal pour ceux qui travaillent dans des environnements chauds où l’ombre est nécessaire, y compris l’agriculture et l’aménagement paysager. Peut également être utilisé pour les activités récréatives en plein air comme la randonnée, la pêche ou le jardinage.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon