Motion
19010
3105-10PK Longe à mousqueton simple standard noire économique - caisse de 10
N° D’ARTICLE MI11710879
N° MFR19010
Prix106.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3105-10PK Longe à mousqueton simple standard noire économique - caisse de 10
N° D’ARTICLE MI11710879
N° MFR19010

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    8.5 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    2.1 lb
  • Largeur
    4.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    3105-10PK Longe à mousqueton simple standard noire économique - caisse de 10
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à mousqueton unique Squids® 3105 (paquet de 10) est dotée d’un mousqueton en aluminium à œillet captif à vis verrouillable à une extrémité et d’une boucle de serrage à profil bas à l’autre pour attacher des outils jusqu’à 15lb // 6.8kg et empêcher la chute d’objets sur le chantier. Cette longe est fabriquée avec des sangles élastiques flexibles pour réduire les risques d’accrochage et les enchevêtrements. L’extrémité de la boucle de serrage à profil bas s’adapte facilement dans les petits trous captifs des outils qui peuvent autrement être difficiles à attacher. Grâce à sa conception à œillet captif, le mousqueton à barrière vissable verrouillable attache solidement les outils tout en prédisant mieux la direction de la charge et en empêchant la longe de glisser dans la barrière du mousqueton. Ces longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et peuvent facilement être utilisées par tout travailleur pour éviter de tomber accidentellement des objets qui pourraient causer des dommages, des blessures ou éventuellement la mort. Cet outil d’attache est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 15lb // 6.8kg et répond à la norme ANSI/ISEA 121-2018 .
  • Groupe et classe
    Longes
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476190103

Aperçu

Description du fabricant
19010 CALMARS 3105-10PK MOUSQUETON SIMPLE
  • La longe à mousqueton unique Squids® 3105 (paquet de 10) est dotée d’un mousqueton en aluminium à œillet captif à vis verrouillable à une extrémité et d’une boucle de serrage à profil bas à l’autre pour attacher des outils jusqu’à 15lb // 6.8kg et empêcher la chute d’objets sur le chantier. Cette longe est fabriquée avec des sangles élastiques flexibles pour réduire les risques d’accrochage et les enchevêtrements. L’extrémité de la boucle de serrage à profil bas s’adapte facilement dans les petits trous captifs des outils qui peuvent autrement être difficiles à attacher. Grâce à sa conception à œillet captif, le mousqueton à barrière vissable verrouillable attache solidement les outils tout en prédisant mieux la direction de la charge et en empêchant la longe de glisser dans la barrière du mousqueton. Ces longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et peuvent facilement être utilisées par tout travailleur pour éviter de tomber accidentellement des objets qui pourraient causer des dommages, des blessures ou éventuellement la mort. Cet outil d’attache est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 15lb // 6.8kg et répond à la norme ANSI/ISEA 121-2018 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon