Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Taille2XL/3XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- Description8263FRHL 2XL/3XL Gilet FR Lime
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets FR - Classes 2 et 3
- CUP_NON720476218678
Aperçu
- Le gilet de sécurité ignifuge GloWear® 8263FRHL Hi-Vis est un gilet de classe 2 de type R conforme à la norme ASTM F1506 pour la résistance aux flammes. Conçue pour être portée dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifugés, cette veste de travail en maille approuvée par l’ANSI est testée et certifiée conforme à la norme ATPV 5.1 cal/cm², NFPA 70E CAT 1. FR & ANSI 107- CONFORME Cette veste de sécurité ASTM F1506 et ANSI/ISEA 107 Classe 2 est faite de 60 % de maille modacrylique et 40 % de coton pour le confort et la respirabilité. Cette veste réfléchissante est également dotée d’une bande réfléchissante 2 FR pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements peu éclairés. POCHES ET ACCESSOIRES La veste comprend une poche intérieure, une poche pour stylo double et une languette de microphone radio ignifuge. Il y a un accès à l’anneau en D à l’arrière pour porter par-dessus les harnais de protection contre les chutes, et une fermeture à boucles et à crochets pour l’enfiler et l’enlever facilement. Cette veste ignifuge à haute visibilité est idéale pour les travailleurs exerçant des professions présentant un risque d’arc électrique, y compris l’électricité et les services publics.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation